曜日別特売
GR8.0P オールドリルGRタイプ サンコーテクノ 86261752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールドリルGRタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)8
8
7
7.5
8.5
3
3.8
13
10
3.2
4
15
10.5
3.4
4.3
11
3.5
4.5
9.5
4.8
5
5.5
6
6.4
6.5
9
有効長(mm)75
全長(mm)125
内容量1パック注文コード86261752品番GR8.0P
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
刃先径(Φmm)8有効長(mm)75全長(mm)125トラスコ品番558-2181材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする