曜日別特売
SDS4.5X110P オールドリル (SDSタイプ ) サンコーテクノ 86264367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールドリル (SDSタイプ )

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)4.5注文コード86264367品番SDS4.5X110P
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。

用途
被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
有効長(mm)45全長(mm)110トラスコ品番558-7565材質超硬刃先径(Φmm)4.5シャンク形状SDS-plus
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。合成スラブ(デッキプレート)の穴あけを行うと、ドリルビットの耐久性が低下する傾向にあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする