光
ノンスリップテープ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
86265296
品番
NS60-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
屋内でのスリップ事故防止に役立ちます
すべり止めテープ
簡単に貼り付けられる粘着タイプです
用途
滑り止め用
色
ブルー
使用場所
屋内用
寸法(Φmm)
60
主な用途
滑り止め用