P-1 ダストポンプ Pタイプ サンコーテクノ 86265925

ダストポンプ Pタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86265925品番P-1
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

孔内の切粉をスムーズに排出できます。

用途孔内の切粉清掃用適合サイズ(Φmm)6.4~22.0全長(mm)273ノズル長(mm)170ノズル外径(Φmm)6トラスコ品番471-7783材質塩化ビニール、プラスチック質量(g)117
注意
※施工の際は、必ず保護めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86265925
2023-11-27
用途: 境界標の鋲、アンカーの穴あけに使用しています。

多種ある中で、これは、噴射する空気の量、勢いがあって使いやすいと思います。
ただ、長期に使っていると、ゴム部分に裂け目ができるのは、劣化で仕方ないことでしょうか。

対象商品 : 86265925
2017-10-14
用途: ストーブ残灯油の抜き取り、エンジンの油抜き取り等
農・林・水産業

ゴム球が丈夫そうで吸引力がある。もっと1サイズ大きなものがあると更に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 86265925
2018-02-04
用途: コンクリートアンカーの取付
建設業・工事業

非常に便利に使えています。追加するかもしれませんので宜しくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 86265925
2015-10-07
用途: ドリルで穴を開けたときに粉じんを飛ばす
長谷電気工事

ポンプ部分が大きいので風圧が大きく、粉じんが勢いよく飛んでくれるのでとても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 86265925
2015-05-24
用途: Cタイプ ハイアンカー打ち込み作業

ハンマードリルで開けた穴の粉塵を吹き飛ばす!程よい硬さのゴムで握りやすく、しっかりと吹き飛ばしてくれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1654:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする