※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
ハイビットHBT2タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
穴あけ寸法(Φmm)
22
15
16
22
全長(mm)
75.3
64.5
75.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86266713
品番
HBT222
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
穴あけ寸法(Φmm)
22
全長(mm)
75.3
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
558-2334
材質
ハイス
外形寸法(mm)
22