※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
パレット D-1111F 灰
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86268061
品番
81211401GL803
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
色
グレー
名入れ
なし
仕様
種別:SKD1111FGL
材質
低発泡PE
外寸(mm)
1100×1100×150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る