曜日別特売
HB622-3 ポスト表札 光 86269067

ポスト表札

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚表示項目世帯主・家族名注文コード86269067品番HB622-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ポストに最適な表札です
テープ付きで簡単に取り付けできます

仕様テープ付材質アクリル寸法(mm)60×200×2表示項目世帯主・家族名
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする