曜日別特売
80330101BL503 ハンドカーSS(固定H)青 サンコー(三甲) 86270475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドカーSS(固定H)青

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
名入れなし
内容量1枚注文コード86270475品番80330101BL503
参考基準価格(税別)¥25,780販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
耐荷重(kg)120荷台寸法(mm)711×458床面高さ(mm)154名入れなし種別SKCARHANDSSKOTEIHBL材質PPブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム車外寸(mm)729×465×847荷台寸法(幅)(mm)458ハンドル高さ(mm)847材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)711材質(荷台)PP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする