曜日別特売
KNH-310 ネット用フック 光 86271867

ネット用フック

(5件のレビュー)
取扱い終了
奥行(mm)53
内容量1セット(3個)注文コード86271867品番KNH-310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます

材質ABS樹脂幅(mm)18高さ(mm)64質量(g)5.8奥行(mm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88831942
2021-06-13
用途: 家庭用メッシュパーティションの追加フック

床から天井まで突っ張るタイプのメッシュパーティション(メッシュ幅高さ5cm程度)で、付属のフックでは足りなくなったので購入しました。
フック自体に重さがあるので掛けたものを多少乱雑に外してもあまり動かないので便利です。

対象商品 : 86271876
2020-04-21
用途: メッシュネット用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽めの工具や部品などを掛けるのに使っています。樹脂製なのであまり重いものは掛けられないと思いますがメッシュネット自体が重いものには適していないので気にする必要もないかと思って買いました。3つで100円程度といいうのは100均で金属のフックを買うより安いので助かります。

対象商品 : 88831942
2017-07-11
用途: パンチングボード用フックとして使用

ボードに合うか不安だったけど、引掛けの部分をペンチでちょっと広げてやれば問題無く使えました。
物自体は満足なのですが1点だけ、内容量1個と表示されてますが、実際には2個入りでした。

対象商品 : 88831933
2017-08-16
用途: ネットパネルに使用
その他業種

作りがしっかりしており、使用の目的をしっかり果たしてくれます。

対象商品 : 88831933
2015-06-23
用途: 商品の陳列
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

インテリアメッシュに使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする