曜日別特売
80467800WH101 集水マス#300格子フタ 白 サンコー(三甲) 86276172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集水マス#300格子フタ 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード86276172品番80467800WH101
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
トラスコ品番197-3181種別SK804678WH材質強化PP質量(kg)1ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)316×316×24外寸(mm)316×316×24
注意
※個人宅は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする