※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
鳥篭 金網蓋付(標準) 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
86277073
品番
80004500WH101
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(L)
95
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
296×70×5
色
ブルー
種別
109100BL02
材質
PS
形状
角型
外寸(mm)
296×70×5
フタ
あり
取手
なし
嵌合商品
サンボックス 31 (RDM)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量101~150までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量151~200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量101~150までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量151~200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量101~150までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量151~200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
もっと見る