曜日別特売
WG-01-503 ユニホリデー 非移行性 防振ゴム 光 86277598

ユニホリデー 非移行性 防振ゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)寸法(mm)50×50注文コード86277598品番WG-01-503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

振動の気になる家電などに最適です
洗濯機・冷蔵庫・オーディオ機器などに
色移りのしにくいゴムを使用しています
振動を吸収します

材質非移行性ゴム厚さ(mm)10寸法(mm)50×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする