※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイデン
スイーンターボ(誘導電動機)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
集塵容量(L)
36
30
36
吸水量(L)
36
30
36
トラスコ品番
453-0152
453-0144
453-0152
453-0161
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86278525
品番
SSV203A
参考基準価格(税別)
¥586,700
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
集塵容量(L)
36
吸水量(L)
36
電源コード(m)
10
トラスコ品番
453-0152
幅(mm)
515
質量(kg)
103
高さ(mm)
910
奥行(mm)
1045
電源(V)
三相200
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
3.0/3.5
アズワン品番
64-9621-85
最大真空圧(kPa)
16/19.6(50Hz/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
64.6/67.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません