スイデン
スイーンターボ(誘導電動機)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
集塵容量(L)
36
30
36
吸水量(L)
36
30
36
トラスコ品番
453-0161
453-0144
453-0152
453-0161
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86278534
品番
SSV303A
参考基準価格(税別)
¥623,400
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
集塵容量(L)
36
吸水量(L)
36
電源コード(m)
10
トラスコ品番
453-0161
幅(mm)
515
質量(kg)
115
高さ(mm)
910
奥行(mm)
1045
電源(V)
三相200
消費電力(W)
2400(50Hz)、3700(60Hz)
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
4.5/5.2
アズワン品番
64-9621-86
最大真空圧(kPa)
18.5/22.4(50Hz/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
69.8/73
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません