※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
Φ28スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
86283495
品番
A2812300401000
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途
台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
28.6
材質(ローラー部)
スチール
付属品
連結金具付
トラスコ品番
858-5249
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
質量(kg)
12.81
ピッチ(mm)
40
肉厚(mm)
1.2
ローラー耐荷重(kg/本)
50
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。