※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
Φ19スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
機長(mm)
3000
3000
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
100
100
200
300
400
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86284816
品番
O1912100223000
参考基準価格(税別)
¥109,900
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
用途
省スペースの設置に
ローラー幅(mm)
100
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
19.1
材質(ローラー部)
スチール
付属品
連結金具付
トラスコ品番
858-5141
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
質量(kg)
23.34
ピッチ(mm)
22
肉厚(mm)
1.2
ローラー耐荷重(kg/本)
30
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません