曜日別特売
A2812400503000 Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業 86285403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ28スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)400
ピッチ(mm)50
内容量1台注文コード86285403品番A2812400503000
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。

用途
台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
ローラー幅(mm)400機長(mm)3000ローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチールトラスコ品番858-5274質量(kg)38.74ピッチ(mm)50付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)50
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする