※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
Φ42スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
機長(mm)
1500
1000
1500
2000
3000
ローラー幅(mm)
400
300
400
500
ピッチ(mm)
50
50
75
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86286191
品番
N4214400501500
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
汎用サイズのΦ42仕様です。
用途
台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
ローラー幅(mm)
400
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
42.7
材質(ローラー部)
スチール
質量(kg)
32.47
ピッチ(mm)
50
ローラー耐荷重(kg/本)
90
付属品
連結金具付
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)
1.2
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません