曜日別特売
N4214500752000 Φ42スチールローラコンベヤ 太陽工業 86286322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ42スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)500
ピッチ(mm)75
内容量1台注文コード86286322品番N4214500752000
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

汎用サイズのΦ42仕様です。

用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー幅(mm)500機長(mm)2000ローラー径(Φmm)42.7材質(ローラー部)スチール質量(kg)35.87ピッチ(mm)75ローラー耐荷重(kg/本)70付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする