太陽工業
Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
機長(mm)
1500
1000
1500
2000
3000
ローラー幅(mm)
300
300
400
500
ピッチ(mm)
50
50
75
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86286356
品番
N4214L300501500
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途
省スペースの設置に
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
42.7
材質(ローラー部)
スチール
ピッチ(mm)
50
ローラー耐荷重(kg/本)
120
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
質量(kg)
25.21
肉厚(mm)
1.2
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません