太陽工業
Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
機長(mm)
1000
1000
1500
2000
3000
ローラー幅(mm)
300
300
400
500
ピッチ(mm)
75
50
75
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86286383
品番
N4214L300751000
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途
省スペースの設置に
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
42.7
材質(ローラー部)
スチール
ピッチ(mm)
75
ローラー耐荷重(kg/本)
120
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
質量(kg)
12.4
肉厚(mm)
1.2
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。