曜日別特売
N4214L300753000 Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業 86286417

Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)300
ピッチ(mm)75
内容量1台注文コード86286417品番N4214L300753000
参考基準価格(税別)¥65,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。

用途
省スペースの設置に
ローラー幅(mm)300機長(mm)3000ローラー径(Φmm)42.7材質(ローラー部)スチールピッチ(mm)75ローラー耐荷重(kg/本)120材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装質量(kg)37.11肉厚(mm)1.2
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする