曜日別特売
S57213001001500 Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業 86286593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
ピッチ(mm)100
内容量1台注文コード86286593品番S57213001001500
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。

用途
パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー幅(mm)300機長(mm)1500ローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)スチールトラスコ品番858-5340質量(kg)28.13ピッチ(mm)100付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.1ローラー耐荷重(kg/本)160
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※車上渡しですのでフォークリフトがお客様でご用意が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする