※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
機長(mm)
1500
1000
1500
2000
3000
ローラー幅(mm)
300
300
400
500
ピッチ(mm)
100
100
75
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86286751
品番
E57233001001500
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
重荷重用のΦ57コンベヤです。
重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途
パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
57.2
材質(ローラー部)
スチール
トラスコ品番
858-5452
質量(kg)
35.23
ピッチ(mm)
100
付属品
連結金具付
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
軸径(Φmm)
Φ17
肉厚(mm)
2.3
ローラー耐荷重(kg/本)
300
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用下さい。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉塵のある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません