※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
機長(mm)
1000
1000
1500
2000
3000
ローラー幅(mm)
400
300
400
500
ピッチ(mm)
100
100
75
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86286785
品番
E57234001001000
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
重荷重用のΦ57コンベヤです。
重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途
パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー幅(mm)
400
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
57.2
材質(ローラー部)
スチール
トラスコ品番
858-5467
質量(kg)
27.47
ピッチ(mm)
100
付属品
連結金具付
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
軸径(Φmm)
Φ17
肉厚(mm)
2.3
ローラー耐荷重(kg/本)
300
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用下さい。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉塵のある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないで下さい。