曜日別特売
F6023300751500 Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業 86286952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
ピッチ(mm)75
内容量1台注文コード86286952品番F6023300751500
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。

用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー幅(mm)300機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール質量(kg)33.2ピッチ(mm)75付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)160
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする