※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
機長(mm)
1000
1000
1500
2000
3000
ローラー幅(mm)
400
300
400
500
ピッチ(mm)
100
100
75
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86286986
品番
F60234001001000
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途
パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー幅(mm)
400
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
60.5
材質(ローラー部)
スチール
質量(kg)
21.75
ピッチ(mm)
100
付属品
連結金具付
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)
2.3
ローラー耐荷重(kg/本)
160
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。