曜日別特売
G60325001001500 Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業 86287232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)500
ピッチ(mm)100
内容量1台注文コード86287232品番G60325001001500
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。
耐久性に優れています。
軸径Φ17タイプです。

用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー幅(mm)500機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチールトラスコ品番858-5600質量(kg)58.85ピッチ(mm)100付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2ローラー耐荷重(kg/本)370
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用下さい。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉塵のある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする