曜日別特売
D164 台付けワイヤー 日興製綱 86294126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付けワイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本
長さ(m)4
全長(m)
ロープ径(Φmm)16
内容量1本注文コード86294126品番D164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

編みこみの方法が巻き差しです。

用途固定用使用荷重(t)1.72種別両端アイ材質炭素鋼長さ(m)4ロープ径(Φmm)16
注意
玉掛けには使えません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86294126D16474181878D164D164 台付けワイヤー 日興製綱 74181878台付けワイヤー日興製綱1箱(5本)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする