曜日別特売
7800DM20 ソケット差込角1/2  12角 BAHCO(バーコ) 86297416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット差込角1/2 12角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
二面幅(mm)20
20
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
36
8
9
内容量1セット(5個)注文コード86297416品番7800DM20
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
二面幅(mm)
20
トラスコ品番
813-1622
質量(g)
81
穴角
12角
差込角(inch)
1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする