曜日別特売
BAHF0820F06 トンガリ形超硬ロータリーバーシングルカット BAHCO(バーコ) 86298913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トンガリ形超硬ロータリーバーシングルカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)8
トラスコ品番813-1885
内容量1本注文コード86298913品番BAHF0820F06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
外径(Φmm)8軸径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)20トラスコ品番813-1885質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする