※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
トンガリ形超硬ロータリーバーシングルカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
12
12
16
トラスコ品番
813-1855
813-1890
813-1893
813-1858
813-1862
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86299017
品番
BAHG1225F06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
外径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
トラスコ品番
813-1855
質量(g)
40