※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
トンガリ形超硬ロータリーバーシングルカット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
16
12
16
トラスコ品番
813-1862
813-1890
813-1893
813-1858
813-1862
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86299053
品番
BAHG1625M08
参考基準価格(税別)
¥17,420
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16
軸径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
25
トラスコ品番
813-1862
質量(g)
70