曜日別特売
BAHA1625M08 円筒形超硬ロータリーバーシングルカット BAHCO(バーコ) 86300767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒形超硬ロータリーバーシングルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)16
内容量1本注文コード86300767品番BAHA1625M08
参考基準価格(税別)¥15,160販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
外径(Φmm)16軸径(Φmm)8材質超硬刃長(mm)25トラスコ品番813-1832質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする