※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
球形超硬ロータリーバーダブルカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
86300961
品番
BAHD1614M08X
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
刃長(mm)
14
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
813-1868
材質
超硬
質量(g)
50