※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
強力型軟硬線両用ニッパー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
全長(mm)
160
125
140
180
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86300995
品番
2101D160
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
寸法(mm)
160
トラスコ品番
497-9010
材質
特殊合金、ハンドル:PVCコート
全長(mm)
160
質量(g)
170
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86300995
2101D160
56057645
21HDD-160
バーコ HDニッパー
BAHCO(バーコ)
1丁
¥
4,198
税込
¥
4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)