2101D180 強力型軟硬線両用ニッパー BAHCO(バーコ) 86301004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2101D180 強力型軟硬線両用ニッパー BAHCO(バーコ) 86301004
2101D180 強力型軟硬線両用ニッパー BAHCO(バーコ) 86301004
2101D180 強力型軟硬線両用ニッパー BAHCO(バーコ) 86301004

強力型軟硬線両用ニッパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長(mm)180
内容量1セット(5個)注文コード86301004品番2101D180
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法(mm)180トラスコ品番497-9028材質特殊合金、ハンドル:PVCコート全長(mm)180質量(g)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする