※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
先丸円筒形超硬ロータリーバーダブルカット
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
外径(Φmm)
12
12
16
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86301345
品番
BAHC1225M08X
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
25
トラスコ品番
813-1847
質量(g)
55