曜日別特売
7444SG-M-140 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ) 86301467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打撃メガネエンドレンチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)140
140
130
135
24
27
30
32
34
36
38
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
105
110
115
120
125
145
150
155
全長(mm)520
内容量1本注文コード86301467品番7444SG-M-140
参考基準価格(税別)¥374,250販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
柄の後部を打撃できます。

用途
錆びたナットやボルトに。
硬くなったボルトやナット。
対辺寸法(mm)140全長(mm)520質量(g)12500トラスコ品番813-2002材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86301503
2017-11-27
用途: 機械の据付
建設業・工事業

値段は高いですが他メーカーにはないサイズなので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする