曜日別特売
7444SG-M-60 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ) 86301625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打撃メガネエンドレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)60
60
24
27
30
32
34
36
38
50
55
65
70
75
80
85
90
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
全長(mm)280
内容量1本注文コード86301625品番7444SG-M-60
参考基準価格(税別)¥21,550販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
柄の後部を打撃できます。

用途
錆びたナットやボルトに。
硬くなったボルトやナット。
対辺寸法(mm)60全長(mm)280質量(g)1650トラスコ品番813-2006材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86301503
2017-11-27
用途: 機械の据付
建設業・工事業

値段は高いですが他メーカーにはないサイズなので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする