曜日別特売
133SGM105 打撃片口レンチ105mm BAHCO(バーコ) 86301713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打撃片口レンチ105mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード86301713品番133SGM105
参考基準価格(税別)¥132,720販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
二面幅(mm)105全長(mm)485トラスコ品番813-1974材質特殊工具鋼質量(kg)12商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする