EKYS50CUT KYサンフーズ 50×62 カット 八興 86303585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYサンフーズ 50×62 カット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(1m)注文コード86303585品番EKYS50CUT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。

用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)50外径(Φmm)62特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6296質量(kg)1長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)400使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする