※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
ホース継手 25Φ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
材質
SUS316L
注文コード
86305265
品番
EFTS25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合ホース内径(Φmm)
25
材質
SUS316L
トラスコ品番
814-6284
形状
ニップル
質量(g)
240
種類
ホース継手
使用流体
空気・水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材