※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
ダイアフラムポンプNDP-20
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
91日以内出荷とは
内容量
1台
材質(ダイアフラム)
ニトリルゴムNBR
吐出量(mL)
350
注文コード
86310506
品番
NDP20BAND
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・吐出量・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径(Rc)
接続口径(Rc)
呼び口径(inch)
3/4(20A)
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL)
350
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
約100L
材質
(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)SUS316
材質(ダイアフラム)
ニトリルゴムNBR
トラスコ品番
811-7202
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません