NRJ2K-130S サイレンスキャスター自在車 130径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 86318382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイレンスキャスター自在車 130径ナイロンホイルゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード86318382品番NRJ2K-130S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)170トラスコ品番809-3391車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102車輪ナイロンホイルゴム(B入)車ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)170偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)110車輪径D(Φmm)130特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86318382NRJ2K-130S46008182NRJ2K-130SNRJ2K-130S J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008182J2K型キャスター(自在車・プレート式)ユーエイキャスター1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする