曜日別特売
ST-75N UNF1/2×25 ねじ込みキャスター自在車 75径ナイロン車輪 ユーエイキャスター 86320367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込みキャスター自在車 75径ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード86320367品番ST-75N UNF1/2×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
許容荷重(daN)80ねじ径UNF1/2材質(車輪)ナイロン仕様ダブルベアリングトラスコ品番809-3188形状自在車荷重種別軽荷重型式ST型自在車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)20山六角対辺(mm)21ストッパーなし取付高H(mm)97ねじ寸法T(mm)25偏芯E(mm)28材質(金具)スチール旋回半径R(mm)66車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする