※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 結束ベルト
ユタカメイクの バンド
平ベルトアクリルカラー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
25
長さ(m)
25
注文コード
86324786
品番
AD313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
色
オリーブ
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
25
包装形態
ドラム巻
用途
手芸・インテリア・ファッションに
トラスコ品番
112-9200
材質
アクリル
幅(mm)
25
質量(g)
650
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応