※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
平ベルトアクリルカラー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1巻
幅(mm)
25
長さ(m)
25
注文コード
86324831
品番
AD302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
用途
手芸・インテリア・ファッションに
色
イエロー
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
25
包装形態
ドラム巻
材質
アクリル
幅(mm)
25
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応