曜日別特売
AE304 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク 86325057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平ベルトアクリルカラー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻幅(mm)38長さ(m)25注文コード86325057品番AE304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途手芸・インテリア・ファッションにピンクベルト幅(mm)38ベルト長さ(m)25包装形態ドラム巻材質アクリル幅(mm)38長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86325145
2018-12-13
用途: 折り畳み作業台の固定

サイズ、強度共に使用条件に合っており、価格的にも十分満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする