※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ピタロック50 50mm×10cm ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
86325583
品番
G195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
113-2366
幅(mm)
50
色
ブラック
質量(g)
15
長さ(m)
100
入数(枚)
【袋】フック1、ループ1
包装形態
袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応